- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 焼杉 ビスのおすすめ人気ランキング
焼杉 ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「焼杉 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性焼き杉用塗料」、「焼杉」、「焼杉板」などの商品も取り扱っております。
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)
3.3×35
仕上
つや消黒
タイプ
網目頭
ねじ頭径(mm)
6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)
2.1
番手
14
頭部形状
布目頭
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバー
プラスNo.2
仕様
フレキ頭
表面処理
パーカー処理
胴部
スクリュー
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
黒亜鉛メッキ
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質
鉄・燐酸亜鉛処理
色
黒
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
鉄
木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質
鉄・燐酸亜鉛処理
色
黒
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。
ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。
槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。
バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼び
M4.2
トラスコ品番
855-8878
表面処理
黒亜鉛
ねじサイズ
4.2×90
1箱(35本)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質
鉄
色
黒(ブラック)
表面処理
BRPコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途木下地への焼杉板止め用
材質
鉄
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
頭部
布目
1箱(200本×20巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質
スチール
表面処理
ラスパート
十字穴番号
2
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ブロンズめっき
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
表面処理
めっき+焼付塗装
形態
小箱
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。
防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。
焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。
主な用途
屋外木部
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防腐、防虫、防カビ
乾燥時間
夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日
危険物の性状
非水溶性
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ