- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 焼灼メスキットのおすすめ人気ランキング
焼灼メスキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新66件の「焼灼メスキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メス」、「補修コテ」、「ロープ カッター 熱」などの商品も取り扱っております。
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様
焼灼メスキット
種別
焼灼メスキット
材質
本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)
70
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)
160
アズワン品番
1-1861-21
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
仕様
交換用Fineチップ
種別
交換用Fineチップ
材質(先端)
カンタル
アズワン品番
1-1861-31
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
仕様
交換用Loopチップ
種別
交換用Loopチップ
材質(先端)
カンタル
アズワン品番
1-1861-32
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
17日以内出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質
ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)
0.38
材質(ハンドル)
AS樹脂
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
55
全長(mm)
240
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
70
付属品
コテ先HE-60T
トラスコ品番
853-6827
最高温度(℃)
450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容
本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)
約150(電池含まず)
電圧(V)
4.5
消費電力(W)
6
本体寸法(mm)
36×170
使用電池
単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)
50
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
かくれん棒シリーズすべてに使用可能
作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。
スイッチON 20秒ですぐ使える。
スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。
調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容
電池式・電熱補修コテ、調色プレート
連続使用時間
約60分(アルカリ電池3本使用)
コテ先温度(℃)
約270
危険物の類別
非危険物
1セット(73g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番
538-0050
セット内容
A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)
1
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129.5×58×167
電源コード(m)
約3
カッター部温度(℃)
400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷