- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 煙 吸引 装置のおすすめ人気ランキング
煙 吸引 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「煙 吸引 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙 吸い取り」、「喫煙脱臭機」、「空気清浄機 タバコ」などの商品も取り扱っております。
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5
付属品
フィルター1枚
トラスコ品番
365-9259
質量(g)
930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/166×212×113。フィルター/130×130×10
電源(AC V)
100(50/60Hz)
プラグ形状
2極接地型プラグ
最大流速(m/s)
(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容
本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
7.2
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×366×343
運転音(dB)
50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)
97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクト
ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(kPa)
1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)
380
寸法(mm)
(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
容量(L)
(灰皿ボトル)14
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
206×132×207
質量(kg)
約1.1
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
31
処理風量(m3/min)
3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合
トラスコ品番
129-5004
質量(kg)
3.9
フィルター
寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
252×280×175
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様
補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品
プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)
350×300×470
質量(kg)
14
電源(V)
AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)
3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
騒音値(dB)
65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)
75
最大静圧(Pa)
650
サービス分類
レンタル
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用
消費電力(W)
160
トラスコ品番
153-2908
適合機種
本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容
本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)
250
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
490
奥行(mm)
410
電源(V)
100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
250×410×490
捕集効率(%)
95・0.3μm
処理風量(m3/h)
150(50/60Hz)
1台
¥109,500
税込¥120,450
当日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属