煙感知器光電式2種のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
78件の「煙感知器光電式2種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光電式2種煙感知器」、「煙感知器」、「煙センサー」などの商品も取り扱っております。
型式検定番号 感第2020~16号 定格電圧(V) DC24 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃) -10~+50 表示灯 【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式検定番号 感第2020~17号 定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) L-C間:65 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様 感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

定格電圧(V) DC24 表示灯 【作動】赤色LED 使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 煙感知器、光電式スポット型 仕様 自動試験対応 適合 (ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質 (本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g) 74 種類 アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃) ‐10~50 定格 28V・5mA 番号 (国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

適合 (ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g) 84 使用温度範囲(℃) ‐10~50 定格 DC24V・100mA 使用電圧範囲(V) DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) 55 表示灯 【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC24 主要材質 本体:難燃性樹脂。受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式 差動式 仕様 2種ヘッド トラスコ品番 110-8439 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102 高さ(mm) 44.5 質量(g) 240 使用周囲温度(℃) -10~50 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様 防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 定格電流(mA) 監視時:40μA 作動時:65 表示灯 【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別 定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第2019~3号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命 10年 主材質 PC系樹脂 感知方式 熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

R型自動試験対応の感知器です。
種類 2種 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 55 表示灯 【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g) 約110 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 煙式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様 IDの数:約1兆通り 質量(g) 約134 電源 専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式 煙式(光電式2種) 警戒距離 廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB) 火災時警報:90+10(1m) 設置位置 天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃) -10~+50 面積(m2) 警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数 1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4。※1:親器を2台以上使用しても連動しません。※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能 煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年) 約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷