煙突のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
241件の「煙突」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突 用パイプ」、「スパイラル 煙突」、「ストーブの煙突」などの商品も取り扱っております。

ステンレス製排気筒セット トヨトミランキング2位
1個
32,900税込36,190
3日以内出荷

ステンレス煙突 直筒 桜井工業ランキング3位
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
1本
1,688税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業ランキング4位
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

亜鉛 スパイラルダクト フカガワランキング5位
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
1本
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)



フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類フラット型フード付きガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,588税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)