煙突 106のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「煙突 106」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突ダンパー」、「煙突 ステンレス」、「風呂 煙突」などの商品も取り扱っております。
ステンレス煙突 直筒 桜井工業ランキング1位
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
1本
1,688税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製排気筒セット トヨトミランキング2位
1個
32,900税込36,190
3日以内出荷

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業ランキング3位
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス煙突 半筒 桜井工業ランキング4位
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
1本
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス煙突 エルボ 桜井工業ランキング5位
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1本
1,790税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
2,890税込3,179
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,588税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
1本
4,698税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


熱効率のよい排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)