- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 照光セレクタスイッチのおすすめ人気ランキング
照光セレクタスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新391件の「照光セレクタスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 スイッチ」、「セレクタスイッチ 2ノッチ」、「idec 和泉電気 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
2 方向からの配線が可能
タイプ
標準タイプ
種類
照光セレクタ
定格周波数(Hz)
50/60
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流(A)
10
タイプ
標準タイプ
種類
照光セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
22
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
16
種類
照光セレクタ
保護構造
操作部:IP65F(防油大形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
ランプ電圧(V)
DC24
保存温度(℃)
-40~+70
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
取付穴径(Φmm)
22
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
取付穴径(Φmm)
22
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
22
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
1a1b
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)
30
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
フレーム
丸フレーム
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600