- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 照度計 校正書のおすすめ人気ランキング
照度計 校正書のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新152件の「照度計 校正書」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照度計 jis」、「レーザーパワーメータ」、「照度計 ロガー」などの商品も取り扱っております。
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式
受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命
72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能
補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品
ストラップ・保護ケース
寸法(mm)
50.9×24.7×132.9
分解能
1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能
オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング
1回/秒
アズワン品番
2-3365-01-20
校正証明書
一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
9日以内出荷
仕様
操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
寸法(mm)
56×38×172
センサー
シリコンフォトダイオード
分解能
20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能
最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング
2.5回/秒
アズワン品番
1-1633-01-24
校正証明書
JCSS校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
55×38×170
質量(g)
約190
電源
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度
±(5%rdg+4dgt)
分解能
200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング
2.5回/秒
測定範囲(Lux)
200/2000/20000/200000
ホールド
○
アズワン品番
6-6131-12-20
校正証明書
一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
LUX/fc切替えスイッチ付きです。
セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品
取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
電池寿命(時間)
約260時間(アルカリ電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)
0.0~40000
分解能
0.1Lx
精度(%)
±5以内
サンプリング
2(回/秒)
電源
単4乾電池×1本
寸法(mm)
61×29×115
質量(g)
100
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3
測定範囲(Lux)
0~1999999
アズワン品番
64-3729-05
校正証明書
一般校正
1個
¥38,980
税込¥42,878
22日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
55×38×170
質量(g)
約190
電源
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度
±(5%rdg+4dgt)
分解能
200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング
2.5回/秒
測定範囲(Lux)
200/2000/20000/200000
ホールド
○
アズワン品番
6-6131-12-24
校正証明書
JCSS校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
15日以内出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様
型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容
取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式
シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×39×170
分解能
0.01~100lx
連続使用時間(時間)
約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格
JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm)
狭い場所や微小面積の照度も測定可能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
4039カウント、バーグラフ表示付
CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用
測定範囲:0.1lx~403.9klx
データホールド
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品
取扱説明書
種別
照度計
コード長さ(m)
伸長0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×84×10
許容差保証温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61326
測定範囲(Lux)
0.1~403.9k
受光素子
比視感度近似Siフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.31MB)
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)
約200~500
電池寿命(時間)
約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート
0.5秒/回
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
温度特性
±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)
約230~500
電池寿命(時間)
約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート
0.5秒/回
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
温度特性
±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
測定範囲(Lux)
200・2000・20000・200000
分解能
20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
精度(%)
±6(LEDは測定できません)
機能
最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ