- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 照度計 jisのおすすめ人気ランキング
照度計 jisのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「照度計 jis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照度計 LED」、「デジタル照度計」、「照度計 校正書」などの商品も取り扱っております。
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様
【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)
セット内容
本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース
寸法(mm)
188×65×34(突起部除く)
質量(g)
200(乾電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)
表示範囲
0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)
直線性
±2%rdg±1digit(オートレンジ)
温度特性
±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
相対分光感度特性
(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')
斜入射光特性
(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容
本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式
受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命
72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能
補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。
・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。
・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番
136-3190
アズワン品番
64-3880-77
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)
約200~500
電池寿命(時間)
約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート
0.5秒/回
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
温度特性
±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品
ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
69×35×174
測定機能
照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性
±2%±1dgt
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
USB アナログ出力
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能
(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)
約230~500
電池寿命(時間)
約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ
200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート
0.5秒/回
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
温度特性
±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様
型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容
取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式
シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×39×170
分解能
0.01~100lx
連続使用時間(時間)
約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格
JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信
LED/OLED照明の測定に対応
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様
<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ
セット内容
受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本
測定範囲
【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx
質量(g)
320
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×170×39
連続使用時間(時間)
300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)
機能
タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
準拠規格
JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B
応答時間(秒)
オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内
レンジ切替
測定:オート/マニュアル
確度保証温湿度範囲
21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)
直線性
±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
受光素子
シリコンフォトダイオード
インターフェイス
USB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE
階級(級)
JIS C 1609-1: 2006 一般形AA
サービス分類
レンタル
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)
0~20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様
●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番
65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)
約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×150×25
使用電池
アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)
0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷