照度計 lx-1000のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「照度計 lx-1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照度計 jis」、「光軸測定器」、「オレンジブック」などの商品も取り扱っております。
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 221-8208 コード長さ(m) 1.5 表示 3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサー フォトダイオード 分解能 1、10Lux サンプリング 2回/秒 表示内容 オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタル照度計
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux) 0~40000 トラスコ品番 397-9431 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g) 210 電源 9V電池1本 精度 0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能 0.1ルクス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux) 0~20000 付属品 電池×1個、取扱説明書 電源 006P(9V)×1 本体質量(g) 約195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×7×82(センサー) 分解能 1(0~1999)、10(2000~19990) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×25×131
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番 402-7108 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 電源 積層型9V乾電池×1本(別売) 精度 ±(5%rdg+4digit) 測定方式 シリコンフォトダイオード 分解能 0.1Lx 連続使用時間(時間) 約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux) 0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示 1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数 2000カウント 表示単位 Lx(ルクス) 受光素子 シリコンフォトダイオード 液晶表示器 4桁 階級(級) JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品 取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能 (~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm) 約230~500 電池寿命(時間) 約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ 200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート 0.5秒/回 使用温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約30分(解除可能) 温度特性 ±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm) 63×37×169 質量(g) 約185 電源 単3電池×2(テスト電池付属) 精度 ±3%rdg 表示 LCDディスプレイ 機能 ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux) 0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子 シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品 取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース 分解能 (~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux 電池寿命(時間) 約260時間(アルカリ電池使用時) 測定レンジ 200、2000、20000、200000 lux 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様 ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番 333-7472 質量(g) 53(電池除く) 外形寸法(mm) 133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (照度)±3%(基準との比較) 分解能 (照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 測定範囲(Lux) 0~99999 動作温度(℃) 0~50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番 136-3190 アズワン品番 64-3880-77
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品 取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能 (~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm) 約200~500 電池寿命(時間) 約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ 200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート 0.5秒/回 使用温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約30分(解除可能) 温度特性 ±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容 本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース 型式 受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h 質量(g) 200(電池別) 電源 単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命 72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラス JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能 補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三和電気計器照度計
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品 取扱説明書 種別 照度計 コード長さ(m) 伸長0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×84×10 許容差保証温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61326 測定範囲(Lux) 0.1~403.9k 受光素子 比視感度近似Siフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品 センサー 寸法(mm) 190×65.5×35 表示 3.5桁 LCD表示(バックライト) センサー シリコンフォトダイオード その他の機能 ピークホールド サンプリング 2.5回/秒 ホールド バックライト 校正証明書 一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 123(電池含まず) 電源 単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH) 56×193×32 精度(%) ±4 温度精度 ±1.0℃ 表示形式 ×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境 0~40℃、10~90%RH 保存環境 -10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃) -9.9~49.9 測定範囲(Lux) 0~200000 取扱説明書 (1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品 携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラス JIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 169×63×37 受光素子 シリコンフォトダイオード 斜入射光特性 10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性 (可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 使用場所 主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設) 測定範囲(Lux) 0.0~39999 受光素子 シリコンフォトダイオード 測定周期(回/秒) 2 斜入射光特性 10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30% 特性 疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5% 出力 RS232C(専用コネクタ要:オプション) 規格 【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計 表示 5桁 液晶表示 直線性 ±5% 使用温度範囲(℃) -10~40 使用環境湿度(%) 80RH 電源 単4乾電池2個(テスト用添付) 質量(g) 100(乾電池内蔵時) 測定範囲 シングルレンジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×61×29
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

コニカミノルタデジタル照度計
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品 ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ 電源 単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm) 69×35×174 測定機能 照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx) 直線性 ±2%±1dgt 受光素子 シリコンフォトセル 入出力 USB アナログ出力
1個
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)