照明 コイズミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,164件の「照明 コイズミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 150W」、「トイレ 照明」、「照明」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)鋼、(セード)プラスチック (本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し 点灯方式 全灯→消灯 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 84 光源寿命 40000時間 仕様 調光器併用不可
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm) 160 取付高(mm) 111 光源寿命 40000時間 LED 一体型 照射角 (拡散)60°以上90°未満 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品 専用リモコン セット内容 専用リモコン 幅(mm) 605 質量(kg) 3.3 乳白色 取付 らくピタ 高さ(mm) 180 電圧(V) 100 外径(Φmm) 560 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 6500 LED色 電球色~昼光色 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン あり RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 97 調光の可否 調光範囲 約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容 LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付 電気工事 高さ(mm) 106 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類 LED 消費電力(W) 7.2 仕様 らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質 セード:アクリル・乳白色 幅(mm) 310 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 133 取付方式 簡単取付(工具不要) 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 光束(Lm) 810 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球100W相当 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

消費電力(W) 4.4 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式 材質 鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm) 1300~550 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 114 高さ(mm) 129 タイプ フランジ コード キャブタイヤコードΦ6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 92 光束(Lm) 405 アズワン品番 64-9321-82 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W灯相当 演色指数(Ra) 84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品 単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 170×36 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 20 アズワン品番 64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40,000時間 演色指数(Ra) 80
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W) 18.6 仕様 高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質 鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm) 2500~700 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 465 高さ(mm) 515 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 51.6 光源寿命 40,000時間 明るさ 白熱球60W×3灯相当 灯数 3 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷


コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色 昼白色 電球の種類 LED 消費電力(W) 7.6 仕様 押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品 プラグコード付 質量(kg) 0.9 タイプ 直付・壁付両用型 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm) 2000 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W) 115.1 光源寿命 40000時間 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類 電球形LEDランプ 消費電力(W) 4.9 仕様 グローブ押え式 材質 プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg) 0.5 色温度(K) 2700 取付け方法 簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W) 92.8 光源寿命 40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm) 13.0×18.7 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 455 調光の可否
1台
3,998 税込4,398
11日以内出荷

コイズミイルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W) 26.4 仕様 取付簡易型、グローブ押え式 材質 鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) ランプ LDA4(E17) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 84.8 光源寿命 40,000時間 灯数 6 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 2240 適用畳数 ~4.5畳
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様 取付簡易型、グローブ押え式 材質 鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色) 高さ(mm) 187 ランプ LDA8(E26) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40,000時間 演色指数(Ra) 84
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)