照明 天井 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
154件の「照明 天井 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井取り付けコンセント」、「蛍光灯 アダプター」、「照明器具 コンセント」などの商品も取り扱っております。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色 昼白色 電球の種類 LED 消費電力(W) 7.6 仕様 押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品 プラグコード付 質量(kg) 0.9 タイプ 直付・壁付両用型 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm) 2000 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W) 115.1 光源寿命 40000時間 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 本体寸法(縦×横×高さHmm) 26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数 Ra80 光源色 昼光色 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 AC100V使用 トラスコ品番 783-6236 材質 ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm) 1500 質量(g) 86 電源(V) 100 コード長さ(m) 1500
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
649 税込714
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷


一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質 ポリカーボネート(PC) 全長(mm) 52.9 電源(V) 100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 91.6 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.2 色(カバー) 乳白 光束(Lm) 器具:1100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷