照明 屋外用スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「照明 屋外用スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 スタンド」、「LEDライト 三脚」、「大型投光器」などの商品も取り扱っております。
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様 二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×815×930~2000 保護等級 IP65 プラグ 折れ端子 色温度(K) 5000 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V) 100 50/60Hz 定格寿命(時間) 30000 保護等級 IP65 色温度(K) 6000~6500 電線仕様 VCT 0.75 2芯 耐水性 防噴流タイプ 使用場所 屋内外 照射角 140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として 仕様 三脚式 付属品 本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 投光器:2.5、電源:1.5 電源 4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX) 温度範囲(℃) (電源)20~-80 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175 容量(W) 180 湿度測定範囲(%) (電源)10~-90 バッテリー 三元リチウムポリマー 安全性 M.S.P倍安全技術(5層保護) 寿命 (電源連続使用)500以上 充電時間(時間) 7~8(MAX/DC15V) バッテリー容量(mAh) 40800 使用場所 屋内・屋外用
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類 白色LED(交換不可) 設置場所 室内・屋外 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約5 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 付属品 スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別 屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg) 9.0 タイプ 防噴流形 定格 100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2) VCT0.75 照明装置 30W高輝度LED 心数(C) 3(接地付) 使用場所 屋外用 防水保護等級 IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容 エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質 鉄+ABS+ナイロン 質量(kg) 約5.8 出力 USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm) (三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg) 砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ライト部:約303×61×303 発光色 昼光色 高さ(cm) (三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間) AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード 【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh) 5000 充電方式 AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率 全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間(時間) HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°) 120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。 ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。 保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。 あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。 ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。 屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。 耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品 USB充電ケーブル トラスコ品番 256-8725 材質 ボディ:ナイロン コーナー:TPR 幅(mm) 200 高さ(mm) 185 奥行(mm) 52 電源(V) 専用充電池(内蔵) 点灯方式 両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働 電源タイプ 充電式 設置場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 850(2灯)/500(1灯) 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約610×610×1294(三脚セット時) バッテリー リチウムイオンバッテリー 照度(Lx) 1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4000 光束(Lm) 最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所 屋内外 防水性 防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類 LED 使用場所 屋外 防塵防水性能 IP55 防雨型 消費電力(W) 200 明るさ(Lm) 主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品 汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg) 17.8 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 コンセント定格 2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m) 10 照明装置 60W LED×3、20W上部灯×1 芯数 2芯・3芯兼用 電線仕様-種別 VCT 色温度(K) 5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2) 2 アズワン品番 64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L) 3 寸法(Φ×高さH)(mm) 缶:157×183 材質 スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板 質量(kg) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:350×350×800 アズワン品番 65-1853-29
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) (本体)900、(三脚)1500 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。 全光束(Lm) 1440 コード長さ(m) 約5 電源(V) AC100 消費電力(W) 約20 質量(g) 約1300 芯数 2 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外用 仕様 屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠) トラスコ品番 469-1563 スイッチ ON/OFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×103×235 角度調整範囲 (ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度 ライト種類 ハイパワー白色LED×3灯 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内・屋外用 アズワン品番 64-8965-56 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 特殊用途 防噴流
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

日動工業LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W) (100V)52、(200V)49 仕様 伸縮ハンドルキャスター付 質量(kg) 本体:2.6、三脚:9.6 タイプ 三脚2灯式、簡易防雨型 寸法(幅W×高さH)(mm) 三脚:1010×1041~2021 定格電圧(V) 100(50~60Hz) 定格電流(A) (100V)0.94、(200V)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:304×119×279、BOX:439×260×870 電線長さ(m) 3(ポッキンプラグ) 芯数 3 色温度(K) 6000 寿命 球:40000時間 使用環境温度(℃) -25~40 電線仕様-太さ(mm2) VCTF 0.75 アズワン品番 64-5062-43 入力電圧範囲(V) 90~260 照射角 120度 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷