- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 照明 工作機械のおすすめ人気ランキング
照明 工作機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「照明 工作機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットスポットライト」、「マグネット led ライト 防水」、「防水 スポットライト」などの商品も取り扱っております。
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP67
電源タイプ
電源コード式
期待寿命(時間)
使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電源コード(m)
2(プラグ付)
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~120
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類
LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
トラスコ品番
833-8458
質量(kg)
1
サイズ
13
電源
DC24V
全光束(Lm)
(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ
一体形 レンズ付き
電源コード(m)
3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部
透明ガラス
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LED
High Power LEDタイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。
電球の種類
LED
トラスコ品番
833-8459
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8874-77
2018年トラスコ掲載ページ
7 0972
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。
電球の種類
LED
2018年トラスコ掲載ページ
7 0972
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
電源コード(m)
2
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
ケーブル
プラグ付ケーブル
カバー色
乳白色
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
660
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
833-8478
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100~120V
全高(mm)
435
吸着力(N)
800(マグネット)
保護等級
IP67(ヘッドケースのみ)
光源
LED×6灯
色温度(K)
5700
照度(Lx)
3700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×55
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
材質(本体)
強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
ケーブル長(m)
充電:1.8
使用温度(℃)
-10~40
入力電圧(V)
充電AC/DCアダプター:AC100~240
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
充電電圧(V)
USB 5/1A
マグネット
付
ポート
充電:micro USB
調光方式
全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
インジケータ
充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2(H)、5(M)、12(L)
材質(マグネット)
ネオジウム磁石
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
504
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.8
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番
820-4965
電源(V)
AC100
全高(mm)
403
光源
3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
特殊用途
防水
付属品
AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)
強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)
-10~40
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
フラッシュ
2秒間長押し
調光方式
全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)
2(H)、5(M)、12(L)
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC24
光源
可視光
幅(mm)
56
使用温度範囲(℃)
-40~+60(90%RH以下)
規格
CEマーキング適合
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66G/IP67G/IP69K
使用電圧範囲(V)
DC24(±10%)
照光形状
ライン形
光源タイプ
LED
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)
1.4
全高(mm)
473
吸着力(N)
800
照明定格
AC100V/100W以下
口金
E26
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
219-8533
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。
防塵防水性能
IP54
寸法(Φmm)
(ライト)20
明るさ(Lm)
High:200
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
(笠部)Φ148×68
質量(kg)
1.4
タイプ
標準形
全高(mm)
473
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm
吸着力(N[kgf])
800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷