- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明 工場のおすすめ人気ランキング
照明 工場のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新829件の「照明 工場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫 照明」、「led 作業灯 100v」、「ダクターカバー」などの商品も取り扱っております。
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
80
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ234×175.5
質量(kg)
2
タイプ
水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品
エンドキャップ×1個
色
本体:白、クリア
コード長さ(m)
0.36
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別
ダクト
全長(m)
4
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質
アルミニウム合金。ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
仕様
Zライト専用クランプ
材質
樹脂
幅(mm)
50.8
高さ(mm)
70.5
質量(g)
400
奥行(mm)
50.8
クランプ幅(mm)
6~45
取付可能厚(mm)
6~45
2018年トラスコ掲載ページ
7 0924
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状
トラフ
寸法(mm)
75×1225×64
質量(kg)
1.7
電源電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境でご使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)調光はできません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)
63
使用環境温度(℃)
-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)
10~90
保護等級
IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)
250×212
全光束(Lm)
5350
色温度(K)
5700
演色指数(Ra)
80
電源コード(m)
0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット
外付電源
電圧(V)
AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様
(LED・電源ユニット)内蔵
取付
直付型
タイプ
落下防止ワイヤー付
取付方式
可能傾斜天井(°):片側30
本体
アルミ
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
アーム
亜鉛鋼板
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
パネル
ポリカーボネート(透明)
調光の可否
調光(ライコン別売)可能
配光タイプ
拡散
調光範囲
約5~100(%)連続
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)
110
使用環境温度(℃)
-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)
10~90
保護等級
IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)
250×257
全光束(Lm)
11000
色温度(K)
5700
演色指数(Ra)
70
電源コード(m)
0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット
外付電源
電圧(V)
AC100~240
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバー
アクリル樹脂・乳白色(拡散)
質量(kg)
1.3
タイプ
防雨・防湿形(軒下)用
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
200V時:18.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):135.5
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
2480
ライトユニット
40(形)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影ができにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY
電圧
5V2A
使用温度範囲(℃)
-20~75
コード長さ(m)
1
チップ数
120PCS/m
消費電力(W/m)
7
防水性
IP65
電球の種類
LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
130
入力電圧(V)
AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ314×175.5
質量(kg)
4.1
タイプ
水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様
照度(1m):170lx
材質
ポリカーボネート
カバー
乳白色
全長(mm)
520
電源(V)
AC100
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
3
色温度
5,700K
電線仕様
VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)
790
防水性
IP65
1台(1台)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)
100/200
ケーブル長(m)
1
プラグ
200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)
-20~+50
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯×0.75
光色
昼光色(5700K)
平均寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
Ra70
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷