照明 移動のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
541件の「照明 移動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式ライト」、「工事用仮設 照明」、「医療 照明」などの商品も取り扱っております。
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm) 1815 電源(V) AC100 平均演色評価数(Ra) 78 キャスター径(Φmm) 50(ブレーキ付) 色温度(K) 5000 スタンド 組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
適合 W900mm 高さ(mm) 760~1340 間口(mm) 895 奥行(mm) 350 仕様 組立式 質量(kg) 9 アイボリー 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 関連資料 寸法図(0.08MB) 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 3 色温度(K) 5500-6000 防水保護等級 IP65
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 5 仕様 スタンド組立式 電源(V) AC100 キャスター ブレーキ付 キャスター径(Φmm) 50 芯数 2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g) 5500 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 110 全光束(Lm) 15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×720×900~1500 電源コード(m) 5 周波数 50/60Hz 保護等級 IP65 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外兼用 配光角度(°) 100 光色 昼光色 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2 電源(V) 100 フック フック付 設置場所 屋外 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm) 760~1340 間口(mm) 1495 奥行(mm) 350 仕様 組立式 適合 W1500mm 質量(kg) 11 アイボリー 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 関連資料 寸法図(0.08MB) 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg) 1.6 質量(g) 800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 24 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(mm) 電源コード:1800 光源 高輝度白色LED21粒 照度(Lx) 150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能 IP20 照射角
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

嵯峨電機工業縦型スタンド
新型3脚の採用で安全性が向上しました。 樹脂・アルミを多用しデザインも格段に優れています。 ストロングライト用です。
トラスコ品番 331-5797 質量(kg) 4
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm) 760~1340 間口(mm) 1195 奥行(mm) 350 仕様 組立式 適合 W1200mm 質量(kg) 10 アイボリー 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 関連資料 寸法図(0.08MB) 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体) スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番 858-0908 質量(kg) 11 縮長(mm) 1140 伸長(m) 2
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種 AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質 スチール 高さ(mm) 1265 奥行(mm) 410
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類 LED 特殊用途 防雨 定格消費電力(W) 30 光色 昼白色 色温度(K) 6000 パイプ径(Φmm) 45 保護等級 IP63 全光束(Lm) 3000 パイプ:透明 材質(キャップ) ABS 本体寸法(mm) 1200×45×45 関連資料 (0.58MB) 取扱説明書 (1.75MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷