照明プルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
122件の「照明プルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き紐スイッチ」、「シーリングプルスイッチ」、「パナソニック 蛍光灯 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
519 税込571
当日出荷


1個
699 税込769
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東京メタルコードセット
仕様 引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可 全長(mm) 1060 口金 E26 コード長さ(m) 1
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金 E26 適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 難燃樹脂 定格 250V 6A ひも長(m) 約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 9.8 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 625 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


仕様 ランプ別売 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 69 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 径(Φmm) W79 電源 ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュール RAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 20 スイッチ プルスイッチ付 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 124.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2490 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 30
1個
302 税込332
欠品中


1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)