照明取付 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
257件の「照明取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング ライト 配線 器具」、「照明 取付器具」、「電気 ソケット 天井」などの商品も取り扱っております。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

ネグロス電工照明器具取付金具
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合 SD-DP1、SD-DP2 材質 ステンレス製 ねじサイズ M4
1個
429 税込472
3日以内出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品 金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類 取付金具(L形)
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様 ボルト/電気亜鉛めっき処理 適合 ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR。照明器具:40Wタイプ 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf]) 49(5)
1個
249 税込274
当日出荷

適合 WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質 鋼板 タイプ 丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷