- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 ウォールライトのおすすめ人気ランキング
照明器具 ウォールライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新248件の「照明器具 ウォールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ウォールライト」、「勝手口灯」、「屋外 照明 階段」などの商品も取り扱っております。
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
定格電圧(V)
100~242
調光の可否
不可
光源寿命
40000時間
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
仕様
本体
灯数
1
付属品
別
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
調光の可否
否
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命
40000時間
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
IP23。口出し線付
用途軒下用
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
タイプ
壁面直付形・天井面取付兼用形
材質(本体)
ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)
アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)