照明器具 シーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,807件の「照明器具 シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 照明」、「シーリングライト 紐」、「照明器具 LED」などの商品も取り扱っております。
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W) 43.2 仕様 調光不可 種別 FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg) 5.5 電源(V) 100V-242V 全光束(Lm) 3377 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 LED FHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体) 白木、乳白アクリル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 105 材質(本体) プラスチック(ホワイト) 電圧(V) 100 消費電力(W) 10.7 構造 防湿型・防雨型 ランプの種類 LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 90.1 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.17 クラス 1200(口金GX53-1a) 明るさ 30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 965 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質 ポリプロピレン 質量(g) 850 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用場所 室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷


コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 15.8 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 442 幅(mm) 442 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 170 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.4 光束(Lm) 940 アズワン品番 64-9326-28 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHC28W相当 演色指数(Ra) 82
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容 LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm) 560×93 電圧(V) AC100 消費電力(W) 41 光源色 電球色~昼光色 明るさ(Lm) 5800(最大点灯時) 調光方式 【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~14畳用 発光効率(Lm/W) 141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)