- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 パーツのおすすめ人気ランキング
照明器具 パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新521件の「照明器具 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ シェード ソケット」、「シーリングボディ」、「電気 ソケット 天井」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
色
黒
結線方式
巻締端子式
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金
E26
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
色
黒
材質(本体)
難燃樹脂
定格
250V 6A
ひも長(m)
約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)
19.6
幅(mm)
830×190
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光源寿命
40,000時間
明るさ
白熱球60W×4灯相当
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1415
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
色
ブラック
定格
6A 125V
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質
ユリア
色
クリーム
口金
E26
本体質量(g)
約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×24×39
定格容量(W)
合計100まで
アズワン品番
65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26