照明器具 ペンダントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,260件の「照明器具 ペンダント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 シーリング」、「和室照明LED」、「引きひも 照明」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 22.9 適合 ~6畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 6畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm) Φ454×112 質量(g) 1200 消費電力(W) 30.4 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 機能 【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm) 【器具】3420(最大点灯時) 光色 昼光色 待機電力(W) 0.5 適用畳数 ~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 128 奥行(mm) 460 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 1300 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2725 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm) (コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm) 106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 ~8畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 24.2 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 534 高さ(mm) 146 奥行(mm) 534 適合範囲 ~6畳用 本体質量(g) 1500 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 3095 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W) 29.9 適合 ~10畳 材質 セード/プラスチック 質量(kg) 1.9 セード/クリア 直径(Φmm) 529 高さ(mm) 160 取付方式 ワンタッチ取付 全高(mm) 535 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.4 色(本体) セード/クリア 光束(Lm) 4290 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 10畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色
色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W) 29 材質 (セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC 幅(mm) 400 高さ(mm) 126 奥行(mm) 400 電圧(V) AC100 本体質量(g) 730 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 2400 コード長さ(mm) 350 機能 点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.8 灯数 1 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 4.5畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品 1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm) 260 高さ(mm) 90 質量(g) 約330 奥行(mm) 260 口金 E26 コード長さ(mm) 1000 器具・セット 器具のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,690 税込8,459
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm) 488 高さ(mm) 191 奥行(mm) 488 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2575 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

スイッチ プルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅 光源色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品 1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm) 260 高さ(mm) 90 質量(g) 約330 奥行(mm) 260 口金 E26 コード長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)