- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 リニューアルプレートのおすすめ人気ランキング
照明器具 リニューアルプレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,598件の「照明器具 リニューアルプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニューアルプレート」、「ブランクプレート 200φ」、「穴隠し」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
幅(mm)
500
高さ(mm)
45
質量(kg)
5.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)
500
取付方式
簡易取付型
再生紙使用マーク
適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
取付可能厚(mm)
天井:5~25
埋め込み深さ(mm)
47
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.2
材質
枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)
質量(kg)
0.3
埋込穴(Φmm)
150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質
(本体)鋼板
出幅(mm)
4
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
1~25
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)
200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
開口寸法(mm)
150
埋込穴(Φmm)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
PVC
仕様
のり付き
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途屋内用LEDダウンライト用
質量(kg)
1
材質(枠)
鋼板
埋込穴(Φmm)
150
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷