- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 人感センサーのおすすめ人気ランキング
照明器具 人感センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新396件の「照明器具 人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 人感センサー」、「人感センサー付きLEDライト」、「人感センサー付き照明」などの商品も取り扱っております。
Myシリーズ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ
40形
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
1
機能
人感センサ付
製品形状
逆富士タイプ 150幅
入数
1セット
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)
621
寸法(mm)
出:101
質量(kg)
1.2
色
白色
取付
プッシュ式
高さ(mm)
90
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
センサー
ON-OFF型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
751
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra93
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
タイプ
人感センサー付
本体
鋼
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
人感センサー
ON-OFF型
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1325×74
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時
定格消費電力(W)
単体:14.5
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約196
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×616×9(最大値)
点灯保持時間
センサー:約15秒
点灯開始照度(Lux)
約10以下
演色指数(Ra)
80
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
1.3
機能
人感センサ付
製品形状
逆富士タイプ 230幅
入数
1セット
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)
100
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
本体
鋼・樹脂
調光の可否
否
LED寿命(時間)
40000
仕様
人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
1.2
機能
人感センサ付
製品形状
笠付タイプ
入数
1セット
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品
保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1250×58×80
Myシリーズ
定格
固定出力
大きさ
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
トラフタイプ
人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様
対面キッチン:対応型
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
人感センサー
点灯→消(手動スイッチ付)