照明器具 傾斜天井のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,623件の「照明器具 傾斜天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 シーリングライト」、「パナソニック ペンダントライト」、「傾斜天井 フランジ」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W) 11.4 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 明るさ FHT24Wクラス アルミダイカスト カバー 樹脂(乳白) 反射板 樹脂(白色) 取付必要高(mm) 90 皮相電力(VA) 12(100V) 調光方式 位相制御 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 10~32 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 色(本体) オフホワイト グリーン購入法 適合 調光率(%) 1~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジ
仕様 コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用) 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ95×高75 質量(kg) 0.3
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W) 36.2 仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合 ~10畳 材質 鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm) 2500~1750 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 555 高さ(mm) 286 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 109.9 光束(Lm) 3980 アズワン品番 64-9324-19 LED寿命(時間) 40000 リモコン AE38593E(別売) 演色指数(Ra) 82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W) 10.7 材質 鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg) 0.7 電球 LED 光源寿命 40,000時間
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100 ランプ LED内蔵 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W) 46 取付場所 直付専用 ランプ LED内蔵 演色指数(Ra) 83
1台
37,900 税込41,690
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形電球色
色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

消費電力(W) 7.2 仕様 LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン 材質 アクリル(乳白色) 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 310 高さ(mm) 121 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球100W相当 演色指数(Ra) 82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED間接照明
電圧(V) AC100 ランプ 内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W) 24.8 材質/仕上 アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色 質量(kg) 2.1 電球 LED LED寿命(時間) 40000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。
仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能 材質 プラスチック(白色) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 95 高さ(mm) 74 アズワン品番 64-9315-88
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 構造 高気密SB/浅型 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra) 94 取付必要高(mm) 100 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電圧(V) AC100 スイッチ プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプ LED内蔵 色温度(K) 6500~2700 高さ調節 吊高さ調節可能 演色指数(Ra) 83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電球 LED LED寿命(時間) 40000 調光の可否 スイッチ種類 リモコン
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)