- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 取り付けコンセントのおすすめ人気ランキング
照明器具 取り付けコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「照明器具 取り付けコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングコンセント」、「シーリングボディ」、「照明器具 取り付け アダプタ」などの商品も取り扱っております。
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
竿縁天井にご使用ください。
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
6A 125V
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質
ユリア
色
クリーム
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×26×33
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
電圧(V)
125
仕様
送り端子付
電流(A)
6
アズワン品番
64-9627-84
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷