- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 和風のおすすめ人気ランキング
照明器具 和風のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新356件の「照明器具 和風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 和室」、「LED電球 100W相当」、「小型シーリングライト 人感センサー付」などの商品も取り扱っております。
口金
E26
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)
長さ(mm)
404
幅(mm)
404
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
126
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
1265
アズワン品番
64-9321-45
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)
7
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
434
高さ(mm)
195
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
光束(Lm)
735
アズワン品番
64-9317-61
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
長さ(mm)
170
幅(mm)
170
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
202
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光束(Lm)
370
アズワン品番
64-9326-36
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
1台
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)
2100
消費電力(W)
44.6
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×466×120
機能
【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)
【器具】5040(最大点灯時)
光色
電球色~昼光色
待機電力(W)
0.5
適用畳数
~12畳
切タイマー
30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
仕様
高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
24.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ480×162
定格寿命(時間)
40000
機能
【調色】11段階
点灯方法
上下発光・調色
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
10段階
切タイマー
15/30min
和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)
43.6
材質
枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様)
幅(mm)
580
高さ(mm)
220
奥行(mm)
580
適合範囲
~12畳用
本体質量(g)
3000
コード長さ(mm)
150~400
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
4810
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
適用畳数
~6畳
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ480×162
消費電力(W)
33
定格寿命(時間)
40000
光束(Lm)
【器具】3960
点灯方法
調光
発光効率(Lm/W)
120
調光範囲
2段階
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
100~242
埋め込み寸法(mm)
□:600
質量(kg)
8.4
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)
50/60
付加機能
調光タイプ
材質
本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上
本体:白、下面カバー:乳白
適合
DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)
40000
仕様
調光器不可
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木(オイルステイン)
カバー
ポリエステル強化和紙
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可