照明器具 廊下 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「照明器具 廊下 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廊下 灯」、「照明器具 廊下」、「廊下照明」などの商品も取り扱っております。
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け 仕様 LED方式(赤色) 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×28.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 構造 防湿型・防雨型 本体 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ ガラス 保護等級 IP23 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質 セード:強化和紙張り 取付 シーリングユニ方式 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.4 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.072 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性 手作り品 演色指数(Ra) 84 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 取付方式 クイックC 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 本体
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質 プラスチック 幅(mm) Φ85 質量(kg) 0.2 取付 天井直付型 高さ(mm) 72 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V) 100 ランプ 別売
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様 プレート無 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 107×45.5×38
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質 (パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g) 70 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 電源(V) DC11~26 スイッチ 【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA) 25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃) -10~+40 表示内容 (1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観 プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色 設置場所 屋内専用 入力電源 端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式 端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ 30分間タイプ 種類 iスタイルW80 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 20形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号 LALE-027 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 20形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号 LALE-027 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付 水平天井取付専用 タイプ 30分間タイプ 電圧(V) 100~242 本体 鋼板(白色粉体塗装) レンズ ガラス 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 明るさ 40形 点灯方法 非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g) 125 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) DC10.5~14.0 スイッチ 押しボタン プレート 透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×9 消費電流(mA) 25(点灯時) ランプ 表示:在室表示、緑色点灯 出力接点 ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式 8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 24×9 パネル 在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)