照明器具 逆富士のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
768件の「照明器具 逆富士」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「led 蛍光 灯 器具 一 体型」、「照明器具 40W」などの商品も取り扱っております。
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:118、B:109 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様 電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合 (ガード)FK42533 材質 本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ LDL40 2灯用 定格電圧(V) AC100~242
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 ランプ別売 適合 ガード:FK42533 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 定格電圧(V) AC100~242 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 調光の可否 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 鋼板 白色 定格入力電圧(V) 100~242 範囲 (調光)100~約20% 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ別売り
適合 (ガード)FK42533 質量(kg) 2.5 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 5040 子品番 【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:118、B:109 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様 天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合 【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100~242 全光束(Lm) 1880 光源 LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×632×69 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 94 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra) 84 商品タイプ 器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様 器具本体 幅(mm) 230 取付 直付 タイプ 40W 電源 ユニット別売 適合モジュール RAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格 固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%)
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 幅(mm) 230
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品 保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)