照明器具 20w2灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「照明器具 20w2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20W 照明器具」、「直管型LED照明器具」、「台所手元灯」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 38 仕様 プルスイッチ付 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×85×210 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 71.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 調光の可否 LED交換 不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

取付 埋込 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具本体のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm) 220×625
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm) 300×639
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様 天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合 【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100~242 全光束(Lm) 1880 光源 LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×632×69 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 94 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra) 84 商品タイプ 器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

消費電力(W) 24 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.3 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 樹脂 カバー 樹脂(乳白) オフホワイト LED寿命(時間) 40000 調光の可否 不可 仕様 調光器:不可 取付方式 グローブ:引掛式 再生紙使用マーク 適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD800D-W230温白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 632 幅(mm) 230 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 50 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 5.9 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 133.8 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 790 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
4,698 税込5,168
32日以内出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm) 656 幅(mm) 330 高さ(mm) 63 定格電圧(V) AC100~242 器具・セット セット品 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:121、B:110(1/2) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途リニューアル用 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) AC100~242 ランプ LDL20S 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

消費電力(W) 32 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 3600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能 材質 本体:鋼板 白塗装 電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 13 ランプ ランプ別梱包 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 容量(VA) 13 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)