- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 3灯のおすすめ人気ランキング
照明器具 3灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新894件の「照明器具 3灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯四角」、「直管型LED照明器具」、「led蛍光灯 調光」などの商品も取り扱っております。
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
天井直付専用
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL40
電圧(V)
100~242
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合本体
NNFK36020
材質
カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4530
明るさ
FHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)
83
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様
器具本体
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
天井直付専用
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
タイプ
LDL40
電圧(V)
100~242
起動形式
LT9
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
灯数
2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質
鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型
適合
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(ルーバー)
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
4
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様
器具本体
取付
埋込/直付兼用
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否
定格電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□680
電源
LEDユニット別売
灯数
4
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
調光の可否
否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用形
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
600角
仕様
電源ユニット内蔵
適合
(交換電池)FK748、(ガード)FK42533
セット内容
器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K
長さ(mm)
1250
幅(mm)
65
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
88
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
23
定格電圧(V)
100~242
光源
非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1250×88
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
LEDランプ
LDL40S・N/19/25-K
推奨ランプ
FHF32EX-N-H
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2420
明るさ(Lm)
2420
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
調光の可否
可
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様
天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合
【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
1880
光源
LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×632×69
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)
84
商品タイプ
器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否