照明器具 40w2灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
195件の「照明器具 40w2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井埋め込み照明」、「LEDベースライト 40W」、「蛍光灯 100W」などの商品も取り扱っております。
付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

取付 埋込/直付兼用 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具本体のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 5.2 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 仕様 調光器:不可 取付場所 水平天井専用 電池 BB-04150A 非常灯評定番号 LALE-034 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク 適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W) 30 入力電圧(V) AC100~240 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 5000 アズワン品番 65-2476-57 配光角度(°) 220 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 発光効率(Lm/W) 4200
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具本体のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風FLTUBE40W×2灯
仕様 本体 付属品 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

材質 樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg) 0.9 乳白色 取付 レースウェイ取付専用 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 27.3 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.5 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000 光色 昼白色 定格光束(Lm) 4000 電球の種類 LED 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm) 1249 幅(mm) 52 全長(mm) 1249 質量(kg) 1.78 高さ(mm) 78 使用温度範囲(℃) -20~45 消費電力(W) 27.4 全光束(Lm) 4050 入力電圧(V) AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 52×1249×78 器具・セット セット品 LED色 昼白色 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光束(Lm) 4050 配光角度(°) 約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm) 4050 光色 昼白色 演色指数(Ra) 84 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質 本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm) 230 全長(mm) 1250 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 27.6 電源 AC100~242V 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000 グリーンマーク 認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷