照明器具 LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
21,251件の「照明器具 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 led 作業用」、「懐中電灯 ソーラー」、「led照明器具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付 埋込型 種類 器具:LED一体型 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm) 本体:13、メッキ枠取付時:17 電圧(V) 12 消費電力(W) 1.7 光源 LED(高輝度LED9個使用) 照度(Lx) 1700 寿命 輝度半減期:30000時間 銀枠付き
1枚
8,498 税込9,348
翌日出荷

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm) 157 電源(V) AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W) 10 口金 E26 外径(Φmm) 120 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 電球 相当電球(W形):160 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 1600 演色指数(Ra) 83 標準消費電力料金(円/h) 0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きのマリンランプ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質 真鍮 質量(kg) 約1.7 消費電力(W) 5 口金 E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 119×175×119 ガラス部 くもりガラス 電球の種類 LED
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法 ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm) 防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm) 77×33×32 電流容量(A) 6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 40形
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 85 色温度(K) 5000
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W150昼白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 636 幅(mm) 170 質量(kg) 1.4 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 LED(昼白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 133.6 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1550 RoHS指令(10物質対応) 対応 埋込穴幅(mm) 150 埋込穴長(mm) 617 埋込高(mm) 49
1組
7,498 税込8,248
32日以内出荷

広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約61 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード 光源 COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可) 光束(Lm) 約550 関連資料 (1.26MB) 照射距離(m) 25
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

仕様 LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g) 160(付属品含まず) 定格電圧 DC3.6V 最大トルク(N・m) 耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 ねじ締め能力 約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量 800mAh 騒音値(dB) 66.1 充電時間 約60分 使用環境温度(℃) 充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット (+)No.2(全長75mm) 入力電流(A) 1 出力トルク(N・m) 最大2(電動) 充電池タイプ 内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数 約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2) 0.421 充電端子 microUSB Type-B 最大入力電圧(V) DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷


配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒 材質 灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂 質量(kg) 3 耐荷重(kg) トレー:2、フック:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×1900~2600 電源(AC V) 100(50/60Hz) 組立時間 約30-40分 適合電球 口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 発光:120 演色指数(Ra) 82 使用温度(℃) -20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源 白色COBLED×1灯 連続点灯時間 HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金 E17 トラスコ品番 412-6114 幅(mm) 73 高さ(mm) 30 質量(g) 30 奥行(mm) 38 アズワン品番 64-8965-61 適合ランプ E17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷


用途屋内・屋外用 LED寿命(時間) 60000(光束維持率90%) 光源色 昼白色 色温度(K) 5000相当 周波数 50/60Hz共用 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 保護等級 IP65
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品 保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山田照明LEDスタンド
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式 置き型 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 LED LED電球 従来光源 クリプトン40W相当 口金 E17 適合ランプ 東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 材質/仕上 鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し) 点灯方式 フットスイッチ仕様4.2W→0 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 4.2 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.2 光源寿命 40000 光源色 電球色 光束(Lm) 358 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品 LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質 ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm) 195 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26またはE17 取付場所 壁面取付 器具・セット セット品 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷