熊の手のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
96件の「熊の手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーキ」、「ガンジキ」、「サラエ」などの商品も取り扱っております。
金象印 プラ熊手 大 浅香工業ランキング1位
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898税込2,088
当日出荷

ウルトラ熊手 コンパルランキング2位
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストロングプラ熊手 伝蔵ランキング3位
プラ製の爪で丈夫です。 爪は20本になっています。
幅(mm)430長さ(mm)1510トラスコ品番819-5467材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク質量(g)400繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷

木柄PP熊手 千吉ランキング4位
軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。軽量&丈夫な樹脂製ヘッドで、作業効率抜群です。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。
用途庭周りの清掃作業用。材質(ヘッド)ポリプロピレン全長(cm)約157仕様20本爪(平爪タイプ)材質(柄部)大きさ爪幅(mm)約440爪数20
1本
1,798税込1,978
当日出荷

パイプ柄 プラくまで 村国ランキング5位
用途草集め・落ち葉かきなどに。材質(頭部)ポリプロピレン全長(mm)1410サイズ最大幅(mm)360材質(キャップ)ポリプロピレン材質(頭)ポリプロピレンアズワン品番64-4065-51材質(パイプ)スチール
1本
1,498税込1,648
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本
1丁
819税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1645爪数18質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)スチール先幅(mm)210~400
1本
1,998税込2,198
当日出荷

頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
1本
3,698税込4,068
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)470長さ(mm)(頭部)270質量(g)140爪数10本(頭部)先幅(mm)(頭部)125
1丁
759税込835
当日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750寸法(mm)H750×W270×D40質量(g)160爪数28先幅(mm)270
1本
669税込736
当日出荷

落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
1本
2,898税込3,188
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ホームクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998税込2,198
当日出荷

材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,040税込3,344
翌日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)725トラスコ品番780-7929長さ(mm)(頭部)430質量(g)280爪数12本(頭部)先幅(mm)(頭部)160
1丁
949税込1,044
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)1520先幅(mm)最小:290/最大:425トラスコ品番382-0327質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)400爪数21本
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698税込1,868
翌々日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先幅(mm)450全長(mm)1510トラスコ品番115-7882材質爪:ポリプロピレン、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)質量(g)530爪長さ(mm)170爪数20
1本
1,998税込2,198
欠品中

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に長さ(cm)145、【毛】97トラスコ品番819-5466材質質量(kg)0.68幅(cm)48繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷