熱中対策応急セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「熱中対策応急セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症対策キット」、「使い捨てアイスノン」、「急速冷却剤」などの商品も取り扱っております。
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容 アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類 応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm) バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容 ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約230×130×130
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【バッグ】205×80×230
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 ポリエステル 質量(g) 520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×102×216 アズワン品番 8-8263-01
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

人気の熱中症対策キットです。夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途もしもの時の備えに。 トラスコ品番 216-7520 セット内容 扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚 長さ(mm) 95 幅(mm) 190 高さ(mm) 230
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この応急処置セットの最大の特徴は「応急処置マニュアルの見やすさ」です。 応急処置する人も、「いざという場面」で焦ってしまうものです。そんなとき、袋から出した瞬間、バラバラッと箱がパノラマ展開して、具体的に「何をすれば良いのか」必ず目に飛び込むように設計されています。 誰にでもわかりやすい簡潔な言葉とイラストで、手順を説明しています。
セット内容 (熱中症予防指導員監修)応急クイックマニュアル/ビニールバッグ/空ペットボトル(500ml)2本※ご購入後、水を入れて保管してください。飲料用ではありません。/フェイスタオル/クイッククール(ミスト噴射付き冷却ファン)/マジクール(ライトブルー)/ひえっぺ(瞬間冷却パック)/単3乾電池2本/体温計/レジャーシート 質量(g) 660 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×240×90
1セット
5,790 税込6,369
3日以内出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK
セット内容 ・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個。・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包。・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット。・爪切り・毛抜き)1セット。・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚。・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個。(※セット内容は変更になる場合があります) 寸法(mm) 180×50×240 質量(g) 380(内容物含む) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。 冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。) 使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。 ※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 材質(内容物) 塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水 寸法(幅W×長さL)(mm) 180×140 温度持続時間 最大約60分(室温30℃静置の場合) 質量(g) 約255 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1個
199 税込219
当日出荷

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品 取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質 ABS樹脂 測定範囲 暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g) 約70(電池含む) 寸法H(mm) 122 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示 0.1 適合規格 JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm) 25 測定精度 暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm) 60 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%) 10.0~95.0 サンプリング 約20秒 電池寿命 連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件 0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB) 約75
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容 応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g) 630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×190×125 材質(ケース) ポリ塩化ビニル アズワン品番 3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分 (100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別 塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質 ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g) 約4/粒 種類 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 容器:142×142×200 製品質量(g) 750 原材料 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番 562-7228 材質 成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm) 20 縦(mm) 140 横(mm) 200 保冷時間(分) 最大約60
1箱(15個)
3,698 税込4,068
当日出荷

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質 外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm) 210×165 質量(g) 300 アズワン品番 1-8650-06
1個
469 税込516
当日出荷

応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして セット内容 滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個 質量(kg) 約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×150×187 人数 約10人用 使用期限 (製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
1セットほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番 836-9889 寸法(mm) 175×100 質量(g) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷

コカ・コーラシステム初の消費者庁許可個別評価型病者用食品
1ケース(500mL×24本)
4,939 税込5,334
翌日出荷