- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 熱中症みはりん坊のおすすめ人気ランキング
熱中症みはりん坊のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新61件の「熱中症みはりん坊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症指数計」、「温度計 wbgt」、「熱中症対策キット」などの商品も取り扱っております。
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様
●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)
黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池2個
測定項目
温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格
JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式
デジタル
動作環境
(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目
WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書
(1.21MB)
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目
熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード
【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所
屋内
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
オプション品です
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約25(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×55×14
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲
WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式
壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
ブザー音
約80dB
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命
約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲
-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品
取説、お試し電池
質量(g)
126
電源
CR-2032×1
精度
±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×15
分解能
0.1℃、1%RH
寿命
約1年(電池)
設置方式
卓上式/壁掛け
時計機能
平均月差±30秒以内
温度表示方式
デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質
【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源
不要
本体質量(g)
約660
温度精度
±2℃
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
10~40
湿度精度
±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品
単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質
ABS、アクリル
寸法(mm)
230×27×164
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約530(電池含む)
電源
単3形電池 3本(DC4.5V)
音量
オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命
約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能
電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度
±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)
95以下(結露なきこと)
警報機能
暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約240(電池含む)
電源
単3形乾電池3本
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、相対湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×133×28
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
WBGT指数
0~60℃(最小表示0.1℃)
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために
、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に
質量(g)
約65(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度(TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×174×22
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
電池寿命(時間)
約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)
表示範囲
【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
設定範囲
WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
温度測定精度
±1.0
測定間隔
約2秒
湿度測定精度
25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!
本体質量(g)
約13
本体サイズ(mm)
約25×47×10.5
素材
ABS、PC、ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式
デジタル
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単3形乾電池3個
最小表示
0.1℃/0.1%RH
測定項目
温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×110×30
温度測定範囲(℃)
0~55
機能
WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲
(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度
±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式
壁掛け/卓上式
湿度測定精度
±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)
約65(10cm離れて)
WBGT指数
-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様
リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品
取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源
9V電池6F22(006P)1個
機能
WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格
JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)
0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命
連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)
約75
アラーム
設定:WBGT 20.0~49.9℃
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目
熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容
本日の熱中症予報
付属品
4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番
64-6600-18
メーカー商品コード
6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約168 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴付き
電池寿命
約1年
取扱説明書
(1.98MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×132×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位