- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 熱中症予防標識のおすすめ人気ランキング
熱中症予防標識のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新94件の「熱中症予防標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症対策ポスター」、「熱中症チェッカー」、「熱中症看板」などの商品も取り扱っております。
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
表示内容
熱中症の症状と救急措置
取付穴
穴6ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
質量(g)
600
材質
再生ポリプロピレン
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
トラスコ品番
451-9469
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質
コート紙
寸法(縦×横)(mm)
728×515
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
アルミ複合板
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容
熱中症対策
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
板:アルミ複合板。温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:ポリスチレン樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ
セット内容
温湿度計(屋内仕様)
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
測定範囲(℃)
10~90
精度(%)
±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)
±2(-20~40℃)
測定温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-6568-67
メーカー商品コード
1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
表示内容
熱中症を防ごう!
取付方式
穴4ヵ所
トラスコ品番
451-9434
材質
ビニールターボリン
質量(g)
800
縦(mm)
1230
横(mm)
930
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容
本日の熱中症予報
付属品
4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番
64-6600-18
メーカー商品コード
6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
表示内容
熱中症指標ランク
材質
アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
寸法(mm)
600×900
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。
表示内容
現在のWBGT値
取付
4穴スミ
材質
鉄板(明治山)
付属品
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚
トラスコ品番
485-3041
寸法(mm)
600×450
質量(kg)
1.2
質量(kg/セット)
1.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に
取付方式
テープ・ピン(別売)
材質
ユポ紙
寸法(mm)
515 × 728
サイズ
B2
質量(g)
200
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
取付方式
表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
材質
ターポリン
寸法(mm)
430×280
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容
本日の熱中症予報
取付
穴4ヵ所
材質
鉄板(明治山)
トラスコ品番
451-9442
セット内容
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
デジタル数字板:100×48
質量(kg)
1.2
本体寸法(mm)
600×450×0.5厚
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容
温湿度計(屋内外仕様)
材質
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:AS樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ。防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)
30~80
寸法(縦×横)(mm)
600×300
精度(%)
±10(湿度:30~80%)
精度(℃)
±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)
-20~50
取付け方法
ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能
【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)
150
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱中症対策の立て看板です。
用途熱中症対策に
取付方式
自立枠
材質
鉄板、鉄枠
仕様
無反射
用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート
材質
ターポリン
タイプ
ハトメ加工、インシュロック付き
仕様
【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
¥5,590
税込¥6,149
12日以内出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品
吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番
259-0720
厚さ(mm)
20
取付方式
吊り下げ
電流(A)
1
電圧(V)
DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)
0.75
測定精度
気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)
1.5
縦(mm)
600
表示範囲
気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)
425
LED色
数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)
150
表示内容
熱中症予防表示板
使用場所
屋内専用
アズワン品番
64-8948-35
ケーブル長(cm)
127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
電源
不要
湿度測定範囲(%)
20~90
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識。現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
アルミ複合版
寸法(mm)
600×450×3
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷