熱中症対策ポスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「熱中症対策ポスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症対策標識」、「熱中症アラーム」、「全国安全週間ポスター」などの商品も取り扱っております。
熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質 コート紙 寸法(縦×横)(mm) 728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。 表示内容 熱中症の症状と救急措置 取付穴 穴6ヵ所 縦(mm) 900 横(mm) 600 質量(g) 600 材質 再生ポリプロピレン 取付け方法 ビス止め(ビス別売) トラスコ品番 451-9469 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に 取付方式 テープ・ピン(別売) 材質 ユポ紙 寸法(mm) 515 × 728 サイズ B2 質量(g) 200
1枚
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく見る、よく通る場所には、チェック項目を兼ねた標識が〇
用途熱中症対策の注意喚起、対策に 取付方式 壁面取付 材質 エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ) 寸法(mm) 600×450×1厚
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス熱中症対策スリム標識
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。 取付方式 ビス・両面テープ(別売) 材質 アルミ複合板 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 100×300
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス熱中症予報看板
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために 表示内容 本日の熱中症予報 付属品 4種類のマグネット 寸法(幅W×高さH)(mm) 板面:550×1400、看板:560×1610 アズワン品番 64-6600-18 メーカー商品コード 6300003568
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容 安全施工サイクルを進めよう! 取付方式 穴6 材質 エコユニボード(穴6) トラスコ品番 738-2758 質量(g) 490 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 900×600×1.2 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

表示内容 熱中症指標ランク 材質 アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 寸法(mm) 600×900
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質 【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源 不要 本体質量(g) 約660 温度精度 ±2℃ 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×60×300 設置方法 壁掛け 測定温度範囲(℃) 10~40 湿度精度 ±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲 【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 測定精度 【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃) 電源(V) AC100 使用環境 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 -20~70℃、10~90%RH(結露なきこと) 測定項目 WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 無線 種類:特定小電力無線 周波数帯域(GHz) 2.4 送信出力 10mW 各種認証 工事設計認証取得済み 通信距離(m) 約500(見通しの良い直線距離) セット内容 WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット サービス分類 レンタル
1台
8,490 税込9,339
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容 ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約230×130×130
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品 単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質 ABS、アクリル 寸法(mm) 230×27×164 測定範囲 【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g) 約530(電池含む) 電源 単3形電池 3本(DC4.5V) 音量 オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 温度センサー サーミスター 湿度センサー 高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 測定:約30秒 使用環境温度(℃) 0~50 温度測定精度 ±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命 約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能 電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度 ±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%) 95以下(結露なきこと) 警報機能 暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃) -9.9~50 測定精度 温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%) 20~95 電池 単4形アルカリ電池 2本 ブザー音 約80dB 設置方法 壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命 約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質 ユポ 寸法(mm) 45×80 文字内容 熱中症を防ごう 取付方式 ステッカー 入数(枚) 10
1組
499 税込549
翌日出荷

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品 取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質 ABS樹脂 測定範囲 暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g) 約70(電池含む) 寸法H(mm) 122 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示 0.1 適合規格 JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm) 25 測定精度 暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm) 60 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%) 10.0~95.0 サンプリング 約20秒 電池寿命 連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件 0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB) 約75
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲 -9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品 取説、お試し電池 質量(g) 126 電源 CR-2032×1 精度 ±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×15 分解能 0.1℃、1%RH 寿命 約1年(電池) 設置方式 卓上式/壁掛け 時計機能 平均月差±30秒以内 温度表示方式 デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

取付方式 穴4 材質 硬質エンビ 仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)