- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 熱中症対策標識のおすすめ人気ランキング
熱中症対策標識のおすすめ人気ランキング
2025/11/21更新81件の「熱中症対策標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WBGT 看板」、「熱中症予防標識」、「熱中症対策ポスター」などの商品も取り扱っております。
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容
熱中症対策
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
板:アルミ複合板。温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:ポリスチレン樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ
セット内容
温湿度計(屋内仕様)
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
測定範囲(℃)
10~90
精度(%)
±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)
±2(-20~40℃)
測定温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-6568-67
メーカー商品コード
1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容
温湿度計(屋内外仕様)
材質
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:AS樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ。防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)
30~80
寸法(縦×横)(mm)
600×300
精度(%)
±10(湿度:30~80%)
精度(℃)
±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)
-20~50
取付け方法
ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能
【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
表示内容
熱中症の症状と救急措置
取付穴
穴6ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
質量(g)
600
材質
再生ポリプロピレン
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
トラスコ品番
451-9469
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
アルミ複合板
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質
コート紙
寸法(縦×横)(mm)
728×515
表示内容
熱中症指標ランク
材質
アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
寸法(mm)
600×900
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容
本日の熱中症予報
取付
穴4ヵ所
材質
鉄板(明治山)
トラスコ品番
451-9442
セット内容
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
デジタル数字板:100×48
質量(kg)
1.2
本体寸法(mm)
600×450×0.5厚
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。
表示内容
現在のWBGT値
取付
4穴スミ
材質
鉄板(明治山)
付属品
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚
トラスコ品番
485-3041
寸法(mm)
600×450
質量(kg)
1.2
質量(kg/セット)
1.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)
150
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
材質
ターポリン
寸法(mm)
430×280
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲
【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度
【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)
AC100
使用環境
0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境
-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目
WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線
種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)
2.4
送信出力
10mW
各種認証
工事設計認証取得済み
通信距離(m)
約500(見通しの良い直線距離)
セット内容
WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類
レンタル
シンプルでわかりやすいWBGT標識。現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
アルミ複合版
寸法(mm)
600×450×3
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品
吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番
259-0720
厚さ(mm)
20
取付方式
吊り下げ
電流(A)
1
電圧(V)
DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)
0.75
測定精度
気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)
1.5
縦(mm)
600
表示範囲
気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)
425
LED色
数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)
150
表示内容
熱中症予防表示板
使用場所
屋内専用
アズワン品番
64-8948-35
ケーブル長(cm)
127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
電源
不要
湿度測定範囲(%)
20~90
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート
材質
ターポリン
タイプ
ハトメ加工、インシュロック付き
仕様
【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
¥5,590
税込¥6,149
12日以内出荷
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途熱中症対策に。
表示内容
熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上
硬質塩化ビニール
仕様
表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番
147-9844
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
97101
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
大きく警戒度を表示して熱中症予防に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
アルミ複合版
寸法(mm)
600×450×3
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
160
1目盛
温度は2℃、湿度は5%
温度精度
-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)
156×38
湿度精度
35%~75%±7%、それ以外±10%
ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
ユポ
寸法(mm)
45×80
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
ステッカー
入数(枚)
10
1組
¥499
税込¥549
翌日出荷