- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 熱中症対策温度計のおすすめ人気ランキング
熱中症対策温度計のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新91件の「熱中症対策温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル熱中症計」、「熱中症警告計」、「温度計 熱中症」などの商品も取り扱っております。
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約25(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×55×14
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲
WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式
壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容
温湿度計(屋内外仕様)
材質
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:AS樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ。防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)
30~80
寸法(縦×横)(mm)
600×300
精度(%)
±10(湿度:30~80%)
精度(℃)
±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)
-20~50
取付け方法
ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能
【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
電源
不要
湿度測定範囲(%)
20~90
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)
150
本体寸法(mm)
Φ156×30
精度
(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲
0~50℃/0~100%
直径(Φmm)
300
質量(g)
約750
奥行(mm)
41
電源
無
精度
温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能
温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
35~85(常温時)
設置方法
壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品
単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質
ABS、アクリル
寸法(mm)
230×27×164
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約530(電池含む)
電源
単3形電池 3本(DC4.5V)
音量
オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命
約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能
電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度
±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)
95以下(結露なきこと)
警報機能
暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)
160
1目盛
温度は2℃、湿度は5%
温度精度
-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)
156×38
湿度精度
35%~75%±7%、それ以外±10%
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目
熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード
【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所
屋内
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等
材質
ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂
質量(g)
約680
電源
無
精度
温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能
温度:1℃湿度5%
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
(常温時)±5
精度(℃)
±2
湿度測定範囲(%)
35~85(常温時)
寸法(Φ×mm)
約300×D49
設置方法
壁掛け
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲
温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ
寸法(mm)
Φ106×30
質量(g)
73
精度
温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)
1目盛
温度:2℃ 、湿度:5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)
約 100(スタンドを含む)
測定方式
バイメタル方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 127×32×127
精度(℃)
温度:10~30:±1、その他の範囲:±2。湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
表示範囲
温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容
熱中症対策
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
板:アルミ複合板。温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:ポリスチレン樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ
セット内容
温湿度計(屋内仕様)
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
測定範囲(℃)
10~90
精度(%)
±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)
±2(-20~40℃)
測定温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-6568-67
メーカー商品コード
1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品
取扱説明書
材質(本体)
PS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【本体】約120×27
本体質量(g)
約90
精度
温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)
設置方法
置掛兼用
アズワン品番
64-3279-86
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目
熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
大きく警戒度を表示して熱中症予防に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
アルミ複合版
寸法(mm)
600×450×3
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式
デジタル
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単3形乾電池3個
最小表示
0.1℃/0.1%RH
測定項目
温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×110×30
温度測定範囲(℃)
0~55
機能
WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲
(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度
±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式
壁掛け/卓上式
湿度測定精度
±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)
約65(10cm離れて)
WBGT指数
-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)