熱中症看板のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「熱中症看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WBGT 看板」、「WBGT 表示板」、「熱中症対策標識」などの商品も取り扱っております。
グリーンクロス熱中症予報看板
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために 表示内容 本日の熱中症予報 付属品 4種類のマグネット 寸法(幅W×高さH)(mm) 板面:550×1400、看板:560×1610 アズワン品番 64-6600-18 メーカー商品コード 6300003568
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。 表示内容 熱中症の症状と救急措置 取付穴 穴6ヵ所 縦(mm) 900 横(mm) 600 質量(g) 600 材質 再生ポリプロピレン 取付け方法 ビス止め(ビス別売) トラスコ品番 451-9469 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

グリーンクロス熱中症対策スリム標識
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。 取付方式 ビス・両面テープ(別売) 材質 アルミ複合板 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 100×300
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質 コート紙 寸法(縦×横)(mm) 728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニットWBGT看板
WBGT値による警戒レベルがズバリ。 存在感のある自立看板で注意喚起。
材質 【看板】鉄 仕様 直射日光可、4段階標識 寸法(mm) 【看板】1550×555 質量(kg) 【看板】約6 タイプ 自立 表示 5段階 対応 WBGT JIS規格 JIS87922クラス2.0準拠対応品
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

大きく警戒度を表示して熱中症予防に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質 アルミ複合版 寸法(mm) 600×450×3
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷

デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です 表示内容 本日の熱中症予報 取付 穴4ヵ所 材質 鉄板(明治山) トラスコ品番 451-9442 セット内容 デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) デジタル数字板:100×48 質量(kg) 1.2 本体寸法(mm) 600×450×0.5厚
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

グリーンクロス熱中症注意看板
熱中症対策の立て看板です。
用途熱中症対策に 取付方式 自立枠 材質 鉄板、鉄枠 仕様 無反射
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示内容 熱中症指標ランク 材質 アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 寸法(mm) 600×900
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲 【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 測定精度 【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃) 電源(V) AC100 使用環境 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 -20~70℃、10~90%RH(結露なきこと) 測定項目 WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 無線 種類:特定小電力無線 周波数帯域(GHz) 2.4 送信出力 10mW 各種認証 工事設計認証取得済み 通信距離(m) 約500(見通しの良い直線距離) セット内容 WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット サービス分類 レンタル
1台
8,490 税込9,339
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式 表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り) 材質 ターポリン 寸法(mm) 430×280
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質 【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源 不要 本体質量(g) 約660 温度精度 ±2℃ 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×60×300 設置方法 壁掛け 測定温度範囲(℃) 10~40 湿度精度 ±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タイムリーなWBGTの情報を現場作業員にお知らせ出来ます。WBGT値のレベルに応じて表示用マグネットシートを変更するだけです。一般財団法人日本気象協会の天気総合ポータルサイト「tenki.jp」に対応した熱中症予防標識です。
用途工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に。 トラスコ品番 161-8604 セット内容 HO-1022 アルミフレーム標識×1枚、HO-1023 表示差替マグネット標識×1組(各1枚計4枚入) 材質 本体:スチール複合板、フレーム:アルミ、差替標識:ゴムマグネットシート 厚さ(mm) 8.6 寸法(mm) 【差替マグネット標識】300×427×0.8厚(1枚あたり) 取付 穴4ヵ所 取付穴(mm) 4 取付穴数 4 縦(mm) 600 横(mm) 450 表示内容 WBGT熱中症予防情報
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート 材質 ターポリン タイプ ハトメ加工、インシュロック付き 仕様 【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
5,590 税込6,149
5日以内出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様 WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型 セット内容 WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース 測定範囲 【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 タイプ 20990:JIS対応タイプ 表示 赤色LED 測定精度 【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) アナログ出力 CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定 電源コード(m) 約4.8 使用環境 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 取付け方法 表示部:センサスタンド取付(一体型) 保存環境 -20~70℃、10~95%RH(結露なきこと) オーバー表示 表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源 AC100V 表示周期 2秒 サービス分類 レンタル
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様 【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済 セット内容 測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用) 測定範囲 【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考 NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり 電源(V) AC100 寸法(幅W×高さH)(mm) 644×891 測定項目 WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 測定精度 【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 使用温湿度範囲 0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲 -20~70℃/10~90%RH(結露無き事) 送信出力 10mW 無線 特定小電力無線 通信距離(m) 約500(見通しの良い直線距離) パネル A1版 周波数帯域(GHz) 2.4 サービス分類 レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲 -9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品 取説、お試し電池 質量(g) 126 電源 CR-2032×1 精度 ±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×15 分解能 0.1℃、1%RH 寿命 約1年(電池) 設置方式 卓上式/壁掛け 時計機能 平均月差±30秒以内 温度表示方式 デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容 ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約230×130×130
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃) -9.9~50 測定精度 温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%) 20~95 電池 単4形アルカリ電池 2本 ブザー音 約80dB 設置方法 壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命 約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)