熱反射フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「熱反射フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱反射シート」、「遮熱フィルム」、「断熱フィルム」などの商品も取り扱っております。
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合 透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ 9 0853 材質 ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%) 20 紫外線透過率 0% 日射透過率(%) 15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 101-1845 材質 アルミ蒸着フィルム 幅(mm) 300 シルバー 質量(g) 617 長さ(m) 100
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

リンテックコマース透明遮熱フィルム
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質 ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム クリアー 耐熱温度(℃) 80
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m) 0.96 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.065 材質 ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%) 13.7 粘着力(N/25mm) 6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%) 3.7 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB) 遮蔽係数 0.74 日射透過率(%) 50.1 日射反射率(%) 6.6 日射吸収率(%) 43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系 シルバー 長さ(m) 18
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質 ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー 耐熱温度(℃) 80
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様 3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)遮熱フィルム
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプ A種合格品 耐熱温度(℃) 200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏) シルバー 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。 厚さ(mm) 0.077 透明 長さ(m) 1.8 透過率(%) (日射)52 紫外線透過率 1%以下
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質 ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム ホワイト 耐熱温度(℃) 80 横(cm) 90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。 太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。 薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに 材質 基材:アルミ箔織物 厚さ(mm) 0.2 シルバー
1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズ スコッチティント 認定番号 防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm) 77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。 材質 本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(kg) 0.05 寸法(縦×横)(mm) 300×900
1セット(3枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。 仕様 断熱効果:約35% 厚さ(mm) 0.5 質量(g) 150 遮光率(%) 黒/約75%、白/約72% 紫外線遮断率(%) 約68% 幅(m) 0.9
1袋(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質 基材:ポリエステル基布 厚さ(mm) 0.38 シルバー タイプ 帆布 遮光率(%) 99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃) -15 熱抵抗値(m2K/W) R=0.01508 熱伝導率(W/mk) λ=0.026524 材質(ハトメ) 真鍮 ハトメ内径(Φmm) 約12
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)