- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 熱収縮 袋のおすすめ人気ランキング
熱収縮 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新535件の「熱収縮 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュリンク ラップ」、「リモコン 保護フィルム」、「ドライヤー フィルム」などの商品も取り扱っております。
W335のシュリンクフィルムです。
サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×370
厚さ(μm)
20
1セット(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質
ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質
ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)
1.08
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)
1.2
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質
PFA
厚さ(mm)
0.5
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容
シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)
溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法
シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール
溶着/溶断
外形寸法(mm)
溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)
ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)
ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)
200(Max.)
シール幅(mm)
1.6
風速(m/min)
ヒーティングガン/600
プラグ形状
平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色
透明
材質
フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-55~150
収縮温度
135℃
収縮率
2:1
色
白色半透明
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~260
収縮温度
330℃以上
収縮率(%)
約40
収縮後肉厚(mm)
0.5
材質
塩ビ
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様
導電性なし
セット内容
本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
10(コードを含みます)
ピッチ(mm)
(ベルト)約5
ベルト
メッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×350×197
プラグ形状
平型
作動速度範囲(mm/s)
(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク
適合