- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 熱感知器 松下電器のおすすめ人気ランキング
熱感知器 松下電器のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新106件の「熱感知器 松下電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差動式 スポット型 感知器 2種」、「煙検知器」、「自火報」などの商品も取り扱っております。
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)
-10~+50
表示灯
【作動】赤色LED
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4000、BVK4010
取付
露出
質量(g)
70
種類
定温式
使用温度範囲(℃)
-10~40
電圧(V)
DC30
電流(mA)
70
型式検定番号
感第44~16~4号
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式
差動式
仕様
2種ヘッド
トラスコ品番
110-8439
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
44.5
質量(g)
240
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
適合
BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様
防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
定格電流(mA)
監視時:40μA 作動時:65
表示灯
【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
本体:難燃性樹脂。受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類
2種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
55
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15~33
定格電流(mA)
100
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質
難燃性樹脂
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色
ホワイトアイボリー
質量(g)
約110
電源
リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41.5(取付ベース含)
機能
警報停止、自動試験機能
取付場所
天井面、壁面
使用電池
PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
警報音・音量
1メートルにて70dB以上
感知方式
煙式
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
プロテクタ付
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
70
種類
1種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・70mA
番号
(国家検定型式)感第48~28~5号
作動温度(℃)
70(公称)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種ヘッド
国家検定合格番号
感第27~25号
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
蓄積型
適合
(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
材質
(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
84
種類
2種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第24~32号
使用電圧範囲(V)
DC15~30
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番
SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)
95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
プロテクタ付 、ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BVK4810
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
70
種類
特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・70mA
番号
(国家検定型式)感第44~15~3号
作動温度(℃)
70(公称)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
適合
ベース:BVK4010,BVK4030,BV4810
仕様
プロテクタ付
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
70
種類
1種80℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~60
定格
DC30V・70mA
番号
(国家検定型式)感第48~27~7号
作動温度(℃)
80(公称)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷