- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 熱探知機のおすすめ人気ランキング
熱探知機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「熱探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙探知機」、「煙感知器」、「火災報知器 電池式」などの商品も取り扱っております。
用途熱感知器
質量(g)
70
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式
差動式
仕様
2種ヘッド
トラスコ品番
110-8439
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
44.5
質量(g)
240
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式
熱
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約120(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×43.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
定温式65℃相当
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)
-10~+50
表示灯
【作動】赤色LED
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
適合
BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
DC24
主要材質
本体:難燃性樹脂。受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に
検知方式
定温式
仕様
特種60℃ヘッド
トラスコ品番
135-8871
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102(ベース含む)
高さ(mm)
56
質量(g)
150
使用周囲温度(℃)
-10~40
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種ヘッド
国家検定合格番号
感第27~25号
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様
防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
定格電流(mA)
監視時:40μA 作動時:65
表示灯
【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
プロテクタ付
種別
熱感知器、定温式スポット型
材質
(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
70
定格
DC30V・70mA
作動方式
常時開路
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様
電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
電源
電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度
光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41
感知方式
煙式
音量(dB)
1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様
引きひもなし
付属品
専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式
住警第26~85号
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
DC3V、専用リチウム電池
定格
DC3Ⅴ/300mA
感度
定温式65℃相当
色(本体)
ホワイト
感知方式
熱式
音量(前方1m)(dB以上)
70
電池寿命(年)
約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15~33
定格電流(mA)
100
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別
定温式住宅用防災警報器
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第2019~3号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命
10年
主材質
PC系樹脂
感知方式
熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類
2種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
55
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)