- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- 熱線ベストのおすすめ人気ランキング
熱線ベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「熱線ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 暖房ジャケット」、「電熱ヒーター ベスト」、「熱線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
ベスト
色
No.19(クロ)
温度調節
(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
素材
デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ブラック
付属品
バッテリー、充電アダプター
種別
ベスト
材質
(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)
7.4
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
加熱時間
強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別
ベスト
色
ネイビー
混率(%)
表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能
発熱/防寒
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
付属品
USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
種別
ベスト
色
ブラック
質量(g)
USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
出力
USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
表示方式
LED3色(青・白・赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
入力
USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
機能
防寒
バッテリー
リチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)
3.7
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約7(専用ACアダプター使用時の目安)
バッテリー容量(mAh)
10000
素材
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
ケーブル長(cm)
約85
USBポート数
2個口
稼働時間(時間)
【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色
9ブラック
素材
リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ネイビー
付属品
バッテリー・充電アダプター
材質
表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別
ベスト
機能
防寒
温度調節
3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ
青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別
ベスト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67
連続使用時間(時間)
High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
4ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別
ベスト
機能
保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)
表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン
秋冬
ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
色
N・ブラック
シリーズ
duraHEAT インナーシリーズ
混率(%)
ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100
機能
発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプ
Aタイプ
仕様
スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛
適合
おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品
バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質
表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)
本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色
ブラック
種別
ベスト
機能
防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー:52×25×104
質量(g)
バッテリー:175
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
定格消費電力(W)
10
待機電力(W)
0.7
温度コントローラー
温度調節 4段階
コネクタ形状
USB Type-A
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
電熱インナーベスト
混率(%)
表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)
最長約6.5(弱の場合)
機能
ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様
左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
機能
防風性、保温性
温度設定範囲(℃)
強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地
高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)
樹脂
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)
ナイロン100
機能
前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容
専用USBバッテリー、専用USBケーブル
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別
ベスト
混率(%)
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能
撥水・防風、保温、軽量