- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 熱転写ラベルプリンタのおすすめ人気ランキング
熱転写ラベルプリンタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新176件の「熱転写ラベルプリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベルプリンター」、「シール印刷機械」、「サーマルプリンター」などの商品も取り扱っております。
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。
難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。
1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター
色数
モノクロ(1色)
最大印字幅(mm)
104
用紙サイズ
用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×267×191
インターフェース
USB 2.0(標準)
質量(kg)
1.1
内径(Φmm)
12.7(インクリボン)
長さ(m)
最大74(インクリボン)
幅(mm)
33.8~109.2(インクリボン)
仕様
【出力スピード】最大102mm/秒
1台
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品
お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)
約710 (乾電池除く)
電源
ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×152×143
最大消費電力(W)
約15
解像度
180dpi
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高30mm/秒
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)
18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
ラスタグラフィック
カット形状
オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容
ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)
約2900(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
ラベル幅
4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×198×144
最大印刷幅
47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成
300dpi・566dot
アズワン品番
65-0463-09
インターフェイス
USB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
セット内容
プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル
質量(kg)
2.72
電源
100~240VAC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/XP/Vista/7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
226×171×285
インターフェース
USB、パラレル(セントロニクス)、シリアル
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
108
印字速度
50.8~101.6mm/秒
使用可能ラベル
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等
給紙方法
内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。
用途6インチ幅
電源
AC100V±10% 50/60Hz
印字速度
76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能)
密度
12ドット/mm(305dpi)
モード
連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付
印刷方式
熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
ダイレクトキーで簡単文字編集
ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。
3種類の選べるフォント
基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載
「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。
オリジナルマークが作成できる新機能
好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。
バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応
PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様
ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類
付属品
試用PROテープカートリッジ
トラスコ品番
828-5718
質量(g)
約400(乾電池・テープカートリッジ除く)
シリーズ
テプラPRO ホーム
フレーム
(外枠)58種
表示
6文字×2行
ラベル幅
P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
書体数
漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)
最大印字行数
1~3行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173×109×58
文字サイズ
5段階
装飾・飾り文字
飾り字/5種
文章メモリー
約90文字
辞書・文字数
学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字
表組み
4種
色(本体)
アッシュブルー
文字間隔
2段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~99
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(4.68MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品
お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)
ラベル:12.7~1000
質量(kg)
約1.15
消費電力(W)
約116
電源
AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅
23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×213×142
テープ種類
DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)
58.93
解像度
300dpi
印刷速度
最大148mm/秒
印刷方式
感熱方式
インターフェイス
USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品
安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)
約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)
印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源
入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A。出力:DC24V 2.65A
対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、。Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2。Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
「PA-BI-002」装着時:約118×207×146。「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応
テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)
32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度
360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境
Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度
最高約80mm/秒:「高速」印刷。最高約60mm/秒:「標準」印刷。最高約30mm/秒:「高解像度」印刷。最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式
熱転写方式
アズワン品番
64-3782-58
インターフェイス
USB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)。フルカッター:約4.5万カット。ハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品
安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)
約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源
ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65A。オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)
印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度
360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高約80mm/秒:「高速」印刷。 最高約60mm/秒:「標準」印刷。 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷。 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)
32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)。[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換。[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0。■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)。■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template。[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>。[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>。[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通。CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,。CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),。QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),。DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,。GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)。GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec。[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状
オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)
約660(ロールカセット除く)
電源
ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約113×116×96
機能
オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き
最大消費電力(W)
約21
最大印字幅(mm)
50(50mm幅ロールカセット使用時)
解像度
313dpi
印刷速度
最高8mm/秒
ラベルサイズ(mm)
CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50
印刷方式
感熱方式
アズワン品番
64-3784-63
インターフェイス
USB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェース
USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
色
白
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-40~150
寸法(縦×横)(mm)
15.2×5.1
面付
5.1
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
1巻(10000枚)
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源
AC100V±10% 50/60Hz 2.6A
印字方式
熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色)
印字速度
50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能)
密度
11.8ドット/mm(300dpi)
モード
連続発行/カット発行(オプション)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷