熱電対 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,245件の「熱電対 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー ケーブル」、「導線 熱電対」、「熱電対 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状 M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃) 0~150 被覆材 ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 青(被覆) 対数(P) 1 種別 補償導線 熱電対 K熱電対用 被覆材 PVC より線構成(本/mm) 7/0.3 仕上外径(Φmm) 4.1×2.4 アプリケーション 一般(90℃まで)
1巻(10m)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m) 5 対応機種 WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm) Φ0.32 測定温度範囲(℃) -40~200 クラス 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) [被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 100m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +260℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PFA。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応。。PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷


熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容 オス×1 メス×1 寸法(mm) 16.5×46.5×8 材質(ケース) PP(ポリプロピレン) アズワン品番 2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷


どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別 被覆熱電対 熱電対 K熱電対 被覆材 PVC、絶縁、シース 対数(P) 1 材質(脚) プラス:クロメル、マイナス:アルメル
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m) 10 耐熱温度(℃) 300
1袋(10m)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(20m)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)