- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対 保護管のおすすめ人気ランキング
熱電対 保護管のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新187件の「熱電対 保護管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護管」、「熱電対」、「アルミナ 管」などの商品も取り扱っております。
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質
SSA-S
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)
1800
スペース
CC
HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
素線径(mm)
0.65
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質
ムライト
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。
交換して使用できます。
寸法
Φ27.5×139mm
長さL(mm)
100
仕様
溶接保護管
材質
SUS304
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)
100
材質
HB
化学組成
SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)
1500
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質
(保護管)SUS316
測温接点
非接地
リード線
(出口)G1/2
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
大型密閉端子箱
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)
0.32
常用温度(℃)
260
許容差
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)
8
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。
特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。
ステンレス(SUS304)製。
寸法t(mm)
1
材質
アルミ純度97%
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様
素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO
材質
SUS316(保護管)
形状
密閉非接地形(先端部)
肉厚
金属シース外径の10%以上
常用温度(℃)
650(限度)
クラス
JIS クラス2
素線の種類
K
保護管長L(mm)
100/300/500/1000
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
TGK品番
696-31-31-13
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対
k
階級(級)
Ⅱ
素子数
1
測温接点
非接地
温度測定範囲(℃)
0~350
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)
(保護管)4
保護管長L(cm)
5
材質
(保護管)SUS304
端子
M3Y
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類
K
クラス
JIS クラス2
肉厚
金属シース外径の10%以上
材質
SUS316(保護管)
保護管長L(mm)
100/300/500/1000
形状
密閉非接地形(先端部)
常用温度(℃)
650(限度)
補償導線
WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付