- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対 延長のおすすめ人気ランキング
熱電対 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新296件の「熱電対 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長ケーブル」、「熱電対」、「温度センサー ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状
M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)
0~150
被覆材
ガラス繊維
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容
オス×1 メス×1
寸法(mm)
16.5×46.5×8
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)
熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。
仕様
熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
仕様
熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 100m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +260℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PFA。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応。。PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
トラスコ品番
819-3612
質量(g)
115
ケーブル長(m)
5
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
熱電対タイプ = K。コア数 = 2。長さ = 2m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +220℃。コアストランド = 7/0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 7。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC, RoHS対応。。熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷